80/20 40-2530 45 asteen tuki 40-4080: lle

  • Malli: 40-2530

  • Tuotenumero: AE4EVX

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRG7

Varastossa
€ 39.08 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 39.08/ yksikkö
Qty:
€ 39.08

Tuotteen tiedot:

erä45 asteen tuki
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-2530 45 asteen tuki 40-4080: lle

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa