HANKISON Paineilmankuivaimet


Suodattaa
Väri: Beige , Liitäntäkoko: 1" , Tulojännite: 230V AC , Max. Virtaus: 125 cfm , Max. Tulopaine: 230 psi , Max. Paine: 250 psi , vaihe: 1 , Jännite: 115 VAC
TyyliMalliKokonaiskorkeusCFMSuorittaa loppuunkokonaisleveysPutken kokoTäyden kuorman ampeeritISO-luokkaMaks. Ympäristön lämpötilaHinta (ei alv)
A
HPR15
15 "15Epoksijauhemaalattu13 "3/8 "OD2.635110-astetta F€1,887.85
A
HPR5-10
15 "10Epoksijauhemaalattu13 "3/8 "OD2.526110-astetta F€1,414.30
B
HPR50
22 "50Epoksijauhemaalattu20 "3 / 4 "NPT7.256110-astetta F€3,928.82
C
HPR25
22 "25Epoksijauhemaalattu15 "3 / 4 "NPT6.006110-astetta F€2,438.35
C
HPR35
22 "35Epoksijauhemaalattu15 "3 / 4 "NPT6.006110-astetta F€2,726.54
D
HITN 125
41 "-Puuteroitu18 "-9.25A-113 ° F€9,941.05
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?