80/20 30-3060-6M alumiinirunkoinen ekstruusio, 30-sarja, 6 m pitkä, eloksoitu

  • Malli: 30-3060-6M

  • Tuotenumero: AE4FBZ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRZ7

Varastossa
€ 252.31 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 252.31/ yksikkö
Qty:
€ 252.31

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus60mm
Slot Width8.13mm
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.1.082 paunaa
eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.6.5mm
Pituus6M
materiaaliAlumiini 6105-T5
Leveys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.66
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)600
Laivan leveys (cm)6
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 30-3060-6M alumiinirunkoinen ekstruusio, 30-sarja, 6 m pitkä, eloksoitu

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa