80/20 30-3060-4M T-uran kehystyspuristus, suorakulmainen muoto, 6 paikkaa

  • Malli: 30-3060-4M

  • Tuotenumero: AE4FBQ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRY9

Varastossa
€ 141.09 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 141.09/ yksikkö
Qty:
€ 141.09

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus60mm
Pituus4M
materiaaliAlumiini 6105-T5
Slot Width8.13mm
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.1.082 paunaa
Leveys30mm
Pora Dia.6.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)398.78
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 30-3060-4M T-uran kehystyspuristus, suorakulmainen muoto, 6 paikkaa

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa