80/20 25-5050-6M Puristus T-uritettu 25s 6m L 50 Mm W

  • Malli: 25-5050-6M

  • Tuotenumero: AE4FBX

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRZ5

Varastossa
€ 212.71 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 212.71/ yksikkö
Qty:
€ 212.71

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini 6105-T5
Slot Width6.50mm
Paino / Ft.1.219 paunaa
Leveys50mm
eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.5mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus50mm
Pituus6M
OsastotT-uritettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)600
Laivan leveys (cm)5
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-5050-6M Puristus T-uritettu 25s 6m L 50 Mm W

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa