80/20 25-5050-4M suulakepuristus, 8 avointa T-uraa, pituus 4 m, korkeus 50 mm, alumiini, kirkas | AE4FBN 5JRY7

80/20 25-5050-4M suulakepuristus, 8 avointa T-uraa, pituus 4 m, korkeus 50 mm, alumiini, kirkas

Tuote: AE4FBN Malli: 25-5050-4MRistiviite: 5JRY7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€252.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.5mm
VäriPoista valinta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus50mm
Pituus4m
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli70326.5 N/neliö mm
Hitausmomentti21.1231 cm4
Slot Width6.5mm
Pinta-ala7.487 neliöcm
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.1.219 paunaa
Leveys50mm
Tuottovahvuus241.1 N / neliömm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.63
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)400
Laivan leveys (cm)5
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLuokkaHitausmomenttiHinta
80/20 25-5050-6M suulakepuristus, 8 avointa T-uraa, pituus 6 m, korkeus 50 mm, alumiini, kirkas | AE4FBX 5JRZ5 25-5050-6 milj6m50mm50mm6105-T521.1231 cm4€378.00
Tarjouspyyntö
80/20 25-5050-3M T-urakehysjärjestelmä | CN2QPA 25-5050-4M / 5JRY7 25-5050-3 milj-----€239.37
80/20 25-5050-6.05M T-urakehysjärjestelmä | CN2QPB 25-5050-6M / 5JRZ5 25-5050-6.05 milj-----€355.74

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 25-5050-4M suulakepuristus, 8 avointa T-uraa, pituus 4 m, korkeus 50 mm, alumiini, kirkas
€252.00 / yksikkö