80/20 25-2192 Deluxe-tasoitusjalka 25-sarjalle

  • Malli: 25-2192

  • Tuotenumero: AE4EXA

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRK3

Varastossa
€ 27.70 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 27.70/ yksikkö
Qty:
€ 27.70

Tuotteen tiedot:

eräDeluxe tasoitusjalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-2192 Deluxe-tasoitusjalka 25-sarjalle

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa