80/20 65-2212 tasoitusjalka 25 40-sarjan leveys 1 tuuma

  • Malli: 65-2212

  • Tuotenumero: AA7XTZ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 16U348

Varastossa
€ 31.32 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 31.32/ yksikkö
Qty:
€ 31.32

Tuotteen tiedot:

Leveys1"
eräTasausjalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)2.69
Laivan leveys (cm)2.69
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 65-2212 tasoitusjalka 25 40-sarjan leveys 1 tuuma

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa