Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 65-2200 Tasoitusjalka, Metrinen, M12, Kantavuus 2268kg, Teräs, Keltainen | AE4EXP 5JRL6

80/20 65-2200 Tasoitusjalka, metrinen, M12, kapasiteetti 2268 kg, teräs, keltainen

Varastossa
Tuote: AE4EXP Malli: 65-2200Ristiviite: 5JRL6

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€48.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeluxe tasoitusjalka
VäriKeltainen
Mitat A48mm
Mitat B19 mm
Mitat C51 mm
Mitat D29 mm
Mitat E5.5mm
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka12L14
Kantavuus2268kg
MateriaaliTeräs
Käsitellä asiaatyöstetty
Kierteen kokoM12 x 1.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CKantavuusLuokkaHinta
80/20 65-2212 Tasoitusjalka, Metrinen, M8, Kantavuus 453kg, Teräs, Keltainen | AA7XTZ 16U348 65-221226 mm13 mm32 mm453kg12L14€34.65
80/20 25-2192 Tasoitusjalka, Metrinen, M6, Kantavuus 317kg, Teräs, Keltainen | AE4EXA 5JRK3 25-219219mm10mm25 mm317kg12L14€29.60
80/20 65-2190 Tasoitusjalka, Metrinen, M10, Kantavuus 1701kg, Teräs, Keltainen | AE4EXC 5JRK5 65-219032 mm16 mm51 mm1701kg12L14€38.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 65-2200 Tasoitusjalka, metrinen, M12, kapasiteetti 2268 kg, teräs, keltainen
€48.34 / yksikkö