80/20 65-2190 Deluxe-tasoitusjalka, sinkkipinta, keltainen väri

  • Malli: 65-2190

  • Tuotenumero: AE4EXC

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRK5

Varastossa
€ 33.06 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 33.06/ yksikkö
Qty:
€ 33.06

Tuotteen tiedot:

eräDeluxe tasoitusjalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 65-2190 Deluxe-tasoitusjalka, sinkkipinta, keltainen väri

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa