Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 2138 Keskihanan pohjalevy, 7/16-14 kierrekoko, alumiini, kirkas | AA7XUB 16U351

80/20 2138 Keskihanan pohjalevy, kierrekoko 7/16-14, alumiini, kirkas

Varastossa
Tuote: AA7XUB Malli: 2138Ristiviite: 16U351

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€27.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevy
VäriPoista valinta
Mitat A1.5 "
Mitat B0.75 "
Mitat C1.5 "
Mitat D0.75 "
Mitat E1.5 "
Mitat H0.75 "
Ulottuvuus J3"
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä3
Käsitellä asiaaHiottu
Kieli Dia.5/16 SHCS
Kierteen koko7 / 16 "-14
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaHinta
80/20 2128 Keskihanan pohjalevy, 1/4-20 kierrekoko, alumiini, kirkas | AC3BPG 2RCV1 21281"0.5 "1"6105-T5€23.44
80/20 2129 Keskihanan pohjalevy, 3/8-16 kierrekoko , alumiini, kirkas | AC3BPH 2RCV2 21291"0.5 "1"6105-T5€23.64
80/20 2130 Keskihanan pohjalevy, 3/8-16 kierrekoko, alumiini, kirkas | AC3BPJ 2RCV3 21301.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€28.13
80/20 25-2128 Keskihanan pohjalevy, 25mm x 50mm, alumiini, kirkas | AE4EWZ 5JRK2 25-212825 mm12.5 mm25 mm6105-T5€23.90
80/20 40-2130 Keskihanan pohjalevy, 40mm x 80mm, alumiini, kirkas | AE4EXB 5JRK4 40-213040 mm20 mm40mm6105-T5€27.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 2138 Keskihanan pohjalevy, kierrekoko 7/16-14, alumiini, kirkas
€27.69 / yksikkö