80/20 25-2128 25-sarjan pohjalevy 5 reiällä, 6105-T5 alumiinirunko

  • Malli: 25-2128

  • Tuotenumero: AE4EWZ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRK2

Varastossa
€ 21.66 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 21.66/ yksikkö
Qty:
€ 21.66

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini
eräPohjalevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-2128 25-sarjan pohjalevy 5 reiällä, 6105-T5 alumiinirunko

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa