Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 40-2130 Keskihanan pohjalevy, 40mm x 80mm, alumiini, kirkas | AE4EXB 5JRK4

80/20 40-2130 Keskihanan pohjalevy, 40 mm x 80 mm, alumiini, kirkas

Varastossa
Tuote: AE4EXB Malli: 40-2130Ristiviite: 5JRK4

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€28.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevy
VäriPoista valinta
Mitat A40 mm
Mitat B20 mm
Mitat C40mm
Mitat D20 mm
Mitat E40 mm
Mitat H19 mm
Ulottuvuus J80 mm
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä3
Käsitellä asiaaHiottu
Kierteen kokoM10 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaHinta
80/20 2138 Keskihanan pohjalevy, 7/16-14 kierrekoko, alumiini, kirkas | AA7XUB 16U351 21381.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€28.01
80/20 2128 Keskihanan pohjalevy, 1/4-20 kierrekoko, alumiini, kirkas | AC3BPG 2RCV1 21281"0.5 "1"6105-T5€23.42
80/20 2129 Keskihanan pohjalevy, 3/8-16 kierrekoko , alumiini, kirkas | AC3BPH 2RCV2 21291"0.5 "1"6105-T5€21.98
80/20 2130 Keskihanan pohjalevy, 3/8-16 kierrekoko, alumiini, kirkas | AC3BPJ 2RCV3 21301.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€26.53
80/20 25-2128 Keskihanan pohjalevy, 25mm x 50mm, alumiini, kirkas | AE4EWZ 5JRK2 25-212825 mm12.5 mm25 mm6105-T5€24.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 40-2130 Keskihanan pohjalevy, 40 mm x 80 mm, alumiini, kirkas
€28.01 / yksikkö