Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT SC8256B045V Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa NC 120/110V | AD7HKB 4EKZ9

ASCO VALVES SC8256B045V Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuuman NC 120/110V

Varastossa
Tuote: AD7HKB Malli: SC8256B045VRistiviite: 4EKZ9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko1-13 / 16 "
Tilavuuskerroin0.19
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
SähköliitännätDIN
Hz50/60
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus4, 4X
Aukko Dia.7 / 64 "
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus1 13 / 16 "
kokonaisleveys1"
Putken koko1 / 8 "
TiivistemateriaaliFKM
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts7.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinJänniteWattsKäämiSähköliitännätHzHinta
ASCO VENTTIILIT SC8256B045V Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa NC 24V messinki wattia 8.3 | AD7HKC 4ELA1 SC8256B045V1"1-13 / 16 "1.1924 VAC8.3Vesitiivis ilman liitäntärasiaaDIN60€79.59
ASCO VENTTIILIT SC8256B045V Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa NC 240V Messinki | AD7HKD 4ELA2 SC8256B045V1"1-13 / 16 "2.19240 VAC9.3Vesitiivis ilman liitäntärasiaaDIN60€80.06
ASCO VENTTIILIT U8256B045V Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa NC 120/110V | AD7HKJ 4ELA7 U8256B045V13 / 16 "2"0.19110 / 120 VAC6.3avoimet18 "johtaa50/60€79.94
ASCO VENTTIILIT U8256B045V Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa NC 24V Messinki | AD7HKM 4ELC1 U8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9avoimet18 "johtaa-€80.38
ASCO VENTTIILIT SC8256B045V Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa NC 24V messinki wattia 6.9 | AD7HKQ 4ELC4 SC8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Vesitiivis ilman liitäntärasiaaDIN-€79.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES SC8256B045V Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuuman NC 120/110V
€78.07 / yksikkö