3M VM 4x10 sähköteippi 4 x 10 jalkaa 7 mil musta | AB9XCK 2FYV2

3M VM 4x10 sähköteippi 4 x 10 jalkaa 7 mil musta

Varastossa
Tuote: AB9XCK Malli: VM 4x10Ristiviite: 2FYV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€61.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
tarttuvaKumi
VäriMusta
Pituus10ft.
MateriaaliVinyyli / mastiksi
Maks. Jännite600
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alue0 astetta 100 astetta F
Paksuus7 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.17
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3919905030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
3M VM-1.5X20 sähköteippi 1-1/2 x 20 jalkaa 7 milj. AB9XCH 2FYU9 VM-1.5X2020ft.1.5 "€27.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M VM 4x10 sähköteippi 4 x 10 jalkaa 7 mil musta
€61.71 / yksikkö