Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY MS-915WH Laboratorion Liner Wh polypropeeni 24 x 24 - pakkaus 10 | AF4PKP 9EKP5

BRADY MS-915WH Laboratory Liner Wh Polypropeeni 24 x 24 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4PKP Malli: MS-915WHRistiviite: 9EKP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkivuori
VäriValkoinen
Pituus24 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)62.48
HS-koodi3920598000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY MS-915WH Laboratory Liner Wh Polypropeeni 24 x 24 - 10 kpl pakkaus
€187.44 / yksikkö