Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M VM-1.5X20 sähköteippi 1-1/2 x 20 jalkaa 7 milj. AB9XCH 2FYU9

3M VM-1.5X20 sähköteippi 1-1/2 x 20 jalkaa 7 mil

Varastossa
Tuote: AB9XCH Malli: VM-1.5X20Ristiviite: 2FYU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
tarttuvaKumi
VäriMusta
Pituus20ft.
MateriaaliVinyyli / mastiksi
Maks. Jännite600
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alue0 astetta 100 astetta F
Paksuus7 milj.
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3919905030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
3M VM 4x10 sähköteippi 4 x 10 jalkaa 7 mil musta | AB9XCK 2FYV2 VM 4x1010ft.4"€71.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M VM-1.5X20 sähköteippi 1-1/2 x 20 jalkaa 7 mil
€31.12 / yksikkö