3M T/R+ Super Tan Performanceplus Wire Connector, 25000 Pk | AB9LGJ 2DUV8

3M T/R+ Super Tan Performanceplus Wire Connector, 25000 kpl

Varastossa
Tuote: AB9LGJ Malli: T/R+ Super TanRistiviite: 2DUV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,058.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä johdinliitin
VäriRuskea / punainen
Connector TypeT / R +
Korkeus1.17 "
Pituus0.76 "
Maks. Jännite600
Maks. Lankayhdistelmä1 # 8 ja 1 # 10
Maks. Langan koko8AWG
Min. Lankayhdistelmä6 # 22
Min. Langan koko22AWG
TyyppiSuorituskyky Plus
Leveys0.76 "
Langan tyyppiKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Korvaa 3 (keltainen, punainen ja ruskea) liitintä, sileä, mukava tunnelma, kompakti koko ja punainen minihame, nopea purentajousi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Langan kokoVäriJohtimen kokoTyyppiLeveysLangan tyyppiConnector TypeKorkeusHinta
3M T/R+ Box johtoliitin Tan/punainen, 100 Pk | AA9JXK 1DLY6 T / R + laatikko18AWGRuskea / punainen-Johdin0.76 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€42.84
3M T/Y+Box johdinliitin Tan/keltainen, 100 pk | AA9JXL 1DLY7 T / Y + Laatikko22AWGRuskea / keltainen-Johdin0.49 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€30.42
3M O/B+Box johdinliitin Oranssi/sininen, 100 Pk | AA9JXM 1DLY8 O / B + laatikko22AWGOranssi / sininen-Johdin0.49 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€34.35
3M R/Y+Box johdinliitin punainen/keltainen, 100 pk | AA9JXN 1DLY9 R / Y + Laatikko18AWGPunainen / Keltainen-Johdin0.76 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€51.73
3M B/G+Box johdinliitin Sininen/harmaa, 50 Pk | AA9JXP 1DLZ1 B / G + Laatikko14AWGSininen / harmaa-Johdin1.12 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€76.05
3M T/R+Kannu johdinliitin Tan/punainen, 750 Pk | AA9JXQ 1DLZ2 T / R + kannu18AWGRuskea / punainen-Johdin-Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€255.94
3M T/Y+Kannu johdinliitin Tan/keltainen kannu, 500 pk | AA9JXR 1DLZ3 T / Y + kannu22AWGRuskea / keltainen-Johdin0.49 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€133.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M T/R+ Super Tan Performanceplus Wire Connector, 25000 kpl
€5,058.35 / yksikkö