ZURN P12-DGE lattiakaivon ritilä 11-1 / 4in W 24 tuuman pituus | AB6UQU 22F384

ZURN P12-DGE Lattian viemäriritilä 11-1/4 tuumaa W 24 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB6UQU Malli: P12-DGERistiviite: 22F384

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiakaivon ritilä
Pituus24 "
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.8375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Zurn P12-DGE -lattiakaivoritilä käytetään kaupallisissa keittiöissä, elintarviketehtaissa ja teollisuuslaitoksissa. Tämä ritilä voi tehokkaasti poistaa nesteet ja estää veden seisomisen, mikä voi johtaa hygieniaongelmiin, liukastumisvaaraan ja lattian vaurioitumiseen. Se tarjoaa tehokkaan vedenpoiston säilyttäen samalla turvallisuuden ja puhtauden.

Ominaisuudet:

  • Tässä lattiakaivoritilässä on uritettu pinta, joka suodattaa suuret hiukkaset.
  • Se tarjoaa drop-in-liitäntätyypin helpottamaan asennusta ja huoltoa.
  • Tämä kaivantokaivon ja arinan muoto on poikkeuksellinen suorakaiteen muotoinen, mikä takaa tehokkaan vedenpoiston.
  • Siinä on pallografiittivalurautarakenne kestävyyden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kestääkö tämä Zurn P12-DGE -lattiakaivoritilä kovia iskuja?

V. Kyllä, tämä lattiakaivon ritilä kestää metallisten haarukkapyörien ja terästukien iskuja teillä ja moottoriteillä.

K. Mikä kuormitusluokka tällä Zurn P12-DGE -lattiakaivoritilällä on?

V. Tämän lattiakaivon arinan kuormitusluokka on luokka E, ja se kestää jopa 134800 XNUMX puntaa neliöjalkaa kohti.

K. Mitä eroa on uritettujen ja ei-uritettujen lattiakaivoritilöiden välillä?

A.

  • Uroitettujen lattiakaivoritilöiden pinnalla on aukkoja tai rakoja, joiden kautta vesi pääsee virtaamaan roskien talteenoton aikana. Nämä ritilät sopivat kohteisiin, joissa vedenpoisto on etusijalla, sillä ne keräävät tehokkaasti vettä ja estävät tukkeutumisen ohjaamalla roskat pois pinnasta.
  • Toisaalta urattomissa lattiakaivoritiloissa ei ole aukkoja tai rakoja. Niissä on tyypillisesti kiinteä pinta, joka peittää viemärin, joten ne sopivat paremmin alueille, joissa roskien tai esineiden pääsy viemäriin on välttämätöntä. Urattomia ritilöitä käytetään yleisesti paikoissa, joissa kiinteä jäte tai pienet esineet voivat mahdollisesti tukkia viemärijärjestelmän.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusLeveysHinta
ZURN P6-DGE lattiakaivon ritilä 5-3 / 8tuumaa W 20 tuumaa | AB6UQN 22F378 P6-DGE1.375 "20 "5.38 "€56.80
ZURN P6-DGC lattiakaivon ritilä 5-3 / 8tuumaa W 20 tuumaa | AB6UQP 22F379 P6-DGC7 / 8 "20 "5.38 "€46.77
ZURN P12-BG lattiakaivon ritilä 11-1 / 4in W 24 tuuman pituus | AB6UQV 22F385 P12-BG-24 "11.25 "€181.36
ZURN P12-HPD lattiakaivon ritilä 11-1 / 4 tuumaa 24 tuuman pituus | AB6UQW 22F386 P12-HPD-24 "11.25 "€199.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P12-DGE Lattian viemäriritilä 11-1/4 tuumaa W 24 tuumaa pituus
€189.48 / yksikkö