Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M B/G+Box johdinliitin Sininen/harmaa, 50 Pk | AA9JXP 1DLZ1

3M B/G+Box johdinliitin Sininen/harmaa, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AA9JXP Malli: B/G+BoxRistiviite: 1DLZ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä johdinliitin
VäriSininen / harmaa
Korkeus0.76 "
Pituus1.17 "
Maks. Jännite600
Maks. Lankayhdistelmä2
Maks. Langan koko6AWG
Min. Lankayhdistelmä4
Min. Langan koko14AWG
TyyppiJohdin
Leveys1.12 "
Langan tyyppiKiinteä ja säikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korvaa siniset ja harmaat liittimet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Langan kokoVäriJohtimen kokoTyyppiLeveysLangan tyyppiConnector TypeKorkeusHinta
3M T/R+ Box johtoliitin Tan/punainen, 100 Pk | AA9JXK 1DLY6 T / R + laatikko18AWGRuskea / punainen-Johdin0.76 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€42.84
3M T/Y+Box johdinliitin Tan/keltainen, 100 pk | AA9JXL 1DLY7 T / Y + Laatikko22AWGRuskea / keltainen-Johdin0.49 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€30.42
3M O/B+Box johdinliitin Oranssi/sininen, 100 Pk | AA9JXM 1DLY8 O / B + laatikko22AWGOranssi / sininen-Johdin0.49 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€34.35
3M R/Y+Box johdinliitin punainen/keltainen, 100 pk | AA9JXN 1DLY9 R / Y + Laatikko18AWGPunainen / Keltainen-Johdin0.76 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€51.73
3M T/R+Kannu johdinliitin Tan/punainen, 750 Pk | AA9JXQ 1DLZ2 T / R + kannu18AWGRuskea / punainen-Johdin-Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€255.94
3M T/Y+Kannu johdinliitin Tan/keltainen kannu, 500 pk | AA9JXR 1DLZ3 T / Y + kannu22AWGRuskea / keltainen-Johdin0.49 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€133.51
3M O/B+Kannu johdinliitin Oranssi/sininen, 500 Pk | AA9JXT 1DLZ4 O / B + kannu22AWGOranssi / sininen-Johdin0.49 "Kiinteä ja säikeinen-0.76 "€157.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M B/G+Box johdinliitin Sininen/harmaa, 50 kpl
€76.05 / yksikkö