JOHNSON CONTROLS M9108-AG-2-sarjan päälle/pois ja kelluvat sähkötoimilaitteet, joissa ei ole jousipalautusta


Suodattaa
Sähköliitännät: Ruuviliittimet , Korkeus: 6" , Asennustyyppi: Suora kiinnitys , Teholuokitus: 6.5 VA , Kierto: CW tai CCW , Akselin tyyppi: Itsekeskittyvä kiinnitys , Kevään paluu: Ei , Kytkimen tyyppi: 2 SPDT , Tyyppi: Ei kevään paluu , Käytä seuraavien kanssa: Vaimentimet ja venttiilit , Jännite: 24 AC / DC , Jännitteen luokitus: 24V AC / DC
TyyliMalliYmpäristön lämpötila AlueSyvyysTehon kulutusAjoitus (sek.)VääntömomenttiLeveysHinta (ei alv)
A
M9108-AGA-2
-4° - 122° F2 11 / 16 "6.5VA25 - 50 sek.70 tuumaa lbs.4 1 / 4 "€207.80
A
M9108-AGD-2
122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 ja 5070 in. Lbs.4.25 "€245.44
A
M9108-IKÄ-2
122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 ja 5070 in. Lbs.4.25 "€273.01
A
M9108-AGC-2
122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 ja 5070 in. Lbs.4.25 "€273.88

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?