Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M AP917HD koko talon vedensuodatinpatruuna | AA2NNV 10U923

3M AP917HD koko talon vedensuodatinpatruuna

Varastossa
Tuote: AA2NNV Malli: AP917HDRistiviite: 10U923
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
€470.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinpatruuna
Sopii tuotemerkkiinAqua-Pure
Virtausnopeus20 gpm
Korkeus20 1 / 16 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia5
Dia ulkopuolella.4"
vähentääKloorin maku ja haju, lika ja ruoste
Käyttöikä100,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.86
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)73.15
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallivähentääHinta
3M AP917HD-S koko talon vedensuodatinpatruuna | AA2NNW 10U924 AP917HD-SKloorin maku ja haju, lika, ruoste ja asteikko€551.75
3M AP910R koko talon vedensuodatinpatruuna | AC2REV 2MHW8 AP910Rsedimentti€372.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M AP917HD koko talon vedensuodatinpatruuna
€470.41 / yksikkö