DAYTON Hihnakäytön puhaltimet käyttöpaketilla, kokoamattomina


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 18.75 , Purkausleveys (tuumaa): 16.75 , Asunnon viimeistely: Ei eristetty , Kotelon pituus: 26.875 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 16.75 " , Hz: 60 , Imuläpimitta: 18-5 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Puhaltimen kierrosluku: 670 , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Asennusasento: Puhaltimen akseli vaakasuorassa , Akselin halkaisija: 1" , Tyyppi: Hihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti , Pyörän halkaisija: 17 13 / 16 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 13 "
TyyliMalliAsunnon korkeusPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta (ei alv)
A
7 HR97
15.25 "47044401Luokka F17353-vaiheinen3€3,016.53
A
7 HR99
15.25 "59058002Luokka F17353-vaiheinen3€3,088.50
A
7 HR76
15.25 "47044401B-sarjan1725Kondensaattori-Käynnistä1€2,679.32
A
7 HR98
15.25 "53551801.5Luokka F17353-vaiheinen3€3,080.08
A
7 HR78
15.25 "59058002B-sarjan1725Kondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä1€3,180.12
A
7HT00
15.25 "67066803Luokka F17503-vaiheinen3€3,318.59
A
7 HR45
29 1 / 16 "59058002B-sarjan1725Kondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä1€3,036.05
A
7 HR51
29 1 / 16 "47044401Luokka F17353-vaiheinen3€2,872.46
A
7 HR52
29 1 / 16 "53551801.5Luokka F17353-vaiheinen3€2,936.01
A
7 HR53
29 1 / 16 "59058002Luokka F17353-vaiheinen3€2,944.42
A
7 HR43
29 1 / 16 "47044401B-sarjan1725Kondensaattori-Käynnistä1€2,535.25
A
7 HR54
29 1 / 16 "67066803Luokka F17503-vaiheinen3€3,174.52

Hihnakäytön puhaltimet käyttöpaketilla, kokoamattomina

Daytonin hihnavetopuhaltimet soveltuvat ilmansiirtosovelluksiin lämmitys-, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmissä. Näissä yksiköissä on dynaamisesti tasapainotetut eteenpäin kaarevat teräspyörät, jotka tuottavat suuren ilmamäärän pienimmällä pyörimisnopeuksilla, mikä johtaa hiljaisempaan toimintaan. Niissä on sinkitty teräsrunko rakenteellisen jäykkyyden, korroosionkestävyyden ja pitkän aikavälin suorituskyvyn takaamiseksi. Niissä on yksi- tai kolmivaihemoottori, jossa on avoin tippatiivis kotelo, joka kierrättää viileää ilmaa ja estää vesipisaroiden putoamisen moottoriin ja vaurioittamasta liikkuvia osia. Valitse laajasta valikoimasta näitä yksiaukkoisia eteenpäinkäyräpuhaltimia, joita on saatavana puhallinnopeuksilla 470-670 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?