Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M AP917HD-S koko talon vedensuodatinpatruuna | AA2NNW 10U924

3M AP917HD-S koko talon vedensuodatinpatruuna

Varastossa
Tuote: AA2NNW Malli: AP917HD-SRistiviite: 10U924
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
€551.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinpatruuna
Sopii tuotemerkkiinAqua-Pure
Virtausnopeus20 gpm
Korkeus20 1 / 16 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia5
Dia ulkopuolella.4"
vähentääKloorin maku ja haju, lika, ruoste ja asteikko
Käyttöikä100,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)72.9
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallivähentääHinta
3M AP917HD koko talon vedensuodatinpatruuna | AA2NNV 10U923 AP917HDKloorin maku ja haju, lika ja ruoste€470.41
3M AP910R koko talon vedensuodatinpatruuna | AC2REV 2MHW8 AP910Rsedimentti€372.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M AP917HD-S koko talon vedensuodatinpatruuna
€551.75 / yksikkö