Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M AP910R koko talon vedensuodatinpatruuna | AC2REV 2MHW8

3M AP910R koko talon vedensuodatinpatruuna

Varastossa
Tuote: AC2REV Malli: AP910RRistiviite: 2MHW8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€372.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinpatruuna
Sopii tuotemerkkiinAqua-Pure
Virtausnopeus20 gpm
Korkeus20 1 / 16 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia5
Dia ulkopuolella.4"
vähentääsedimentti
Käyttöikä100,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)74.42
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallivähentääHinta
3M AP917HD koko talon vedensuodatinpatruuna | AA2NNV 10U923 AP917HDKloorin maku ja haju, lika ja ruoste€470.41
3M AP917HD-S koko talon vedensuodatinpatruuna | AA2NNW 10U924 AP917HD-SKloorin maku ja haju, lika, ruoste ja asteikko€551.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M AP910R koko talon vedensuodatinpatruuna
€372.12 / yksikkö