3M 384F hiomanauha, pituus 60 tuumaa, leveys 37 tuumaa, alumiinioksidi, 150 karkeus, hieno | CE9KQP 448D03

3M 384F hiomanauha, pituus 60 tuumaa, leveys 37 tuumaa, alumiinioksidi, 150 karkeus, hieno

Varastossa
Tuote: CE9KQP Malli: 384FRistiviite: 448D03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.16 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
VäriKastanjanruskea
LuokkaLoppu
sisu150
Pituus60 "
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4326
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliVäriLuokkasisuPituusLeveysHinta
3M 384F hiomanauha, pituus 48 tuumaa, leveys 6 tuumaa, alumiinioksidi, 36 karkeus | CE9KRT 448D04 384FAlumiinioksidiPolyesteriKastanjanruskeaErittäin karkea3648 "6"€31.22
3M 384F hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 3 tuumaa, alumiinioksidi, 80 karkeus, keskikokoinen | CE9KXK 448D02 384FAlumiinioksidiPolyesteriKastanjanruskeaKeskikokoinen80132 "3"€30.65
3M 384F hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 3 tuumaa, alumiinioksidi, 60 karkeus, keskikokoinen | CE9KXL 448C99 384FAlumiinioksidiPolyesteriKastanjanruskeaKeskikokoinen60132 "3"€33.93
3M 384F hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 3 tuumaa, alumiinioksidi, 36 karkeus | CE9KXM 448D01 384FAlumiinioksidiPolyesteriKastanjanruskeaErittäin karkea36132 "3"€30.65
3M 60410013068 Hiomahihna, pituus 132 tuumaa, leveys 2 tuumaa, keraaminen, 80 karkeus, keskikokoinen, pinnoitettu | CE9KXN 32UM30 60410013068KeraaminenPolyesteri / puuvillaOranssiKeskikokoinen80132 "2"€25.07
3M 60440268260 Hiomahihna, pituus 132 tuumaa, leveys 2 tuumaa, keraaminen, 60 karkeus, keskikokoinen, pinnoitettu | CE9KXP 30CP06 60440268260KeraaminenKangasOranssiKeskikokoinen60132 "2"€42.60
3M 60440227605 Hiomahihna, pituus 132 tuumaa, leveys 2 tuumaa, keraaminen, 36 karkeutta, erittäin karkea | CE9KXQ 30CN86 60440227605KeraaminenKangasOranssiErittäin karkea36132 "2"€53.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 384F hiomanauha, pituus 60 tuumaa, leveys 37 tuumaa, alumiinioksidi, 150 karkeus, hieno
€145.16 / yksikkö