DAYTON Höyrymagneettiventtiilit ilman kelaa, messinki, 150 PSI


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Venttiilin kokoonpano: Normaalisti suljettu , Venttiilin suunnittelu: 2-Way
TyyliMalliKokonaispituusTilavuuskerroinTiivistemateriaaliPutken kokoMaks. Nesteen lämpötila.Pienin Käyttöpaine-eroOperaation tyyppiAukko Dia.Hinta (ei alv)
A
2A197
1.5 "0.34PTFE1 / 4 "400-astetta F0 psiSuora toiminta1 / 8 "€76.35
B
2A198
2.5 "3.50PTFE1 / 2 "400-astetta F5 psiPilottitoiminta1 / 2 "€276.23
C
4A702
2.5 "3.50PTFE3 / 8 "400-astetta F5 psiPilottitoiminta1 / 2 "€273.14
D
4A715
2.375 "2.20PTFE3 / 8 "400-astetta F2 psiPilottitoiminta3 / 8 "€140.78
E
2DAA2
2.375 "2.20Eteenipropeeni3 / 8 "250-astetta F2 psiPilottitoiminta3 / 8 "€130.78
B
2A199
3.25 "7.00PTFE3 / 4 "400-astetta F5 psiPilottitoiminta3 / 4 "€344.26
B
2A200
4 1 / 16 "13.00PTFE1"400-astetta F5 psiPilottitoiminta1"€574.68
B
2A201
4 9 / 16 "16.00PTFE1.25 "400-astetta F5 psiPilottitoiminta1.25 "€766.26
B
2A202
5.25 "25.00PTFE1.5 "400-astetta F5 psiPilottitoiminta1.5 "€966.16

Höyrymagneettiventtiilit ilman kelaa, messinki, 150 PSI

Daytonin kelattomat höyrymagneettiventtiilit ovat 2-tieventtiilejä, jotka ohjaavat sähköisesti ilman, höyryn, veden, inertin kaasun ja kevyen öljyn vapautumista vedenkäsittelyjärjestelmissä, kostuttimissa, myyntiautomaateissa ja hitsauslaitteissa. Näissä venttiileissä on messinkirakenne, jossa on eteenipropeeni-/PTFE-tiivisteet, jotka kestävät öljyjä, bensiiniä ja öljypohjaisia ​​nesteitä. Ne kestävät jopa 250 / 400 asteen nesteen lämpötiloja. Näissä normaalisti suljetuissa venttiileissä on suoratoimiset tai pilottitoiminnot venttiilien avaamiseksi ja sulkemiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä solenoidiventtiilejä, jotka sopivat 1/4 - 1-1/2 tuuman putkiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?