SQUARE D NC-sarjan koteloidut katkaisijat


Suodattaa
AIC-luokitus: 100 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: NC , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
NC361000
1000A€17,553.40
Tarjouspyyntö
A
NC361200
1200A€17,553.40
Tarjouspyyntö

NC-sarjan koteloidut katkaisijat

Square D NC -sarjan katkaisijat ovat ihanteellisia käytettäväksi paneelilevyjen ja kuormituskeskusten kanssa suojaamaan sähköpiirejä oikosululta ja virran ylikuormitukselta. Ne on integroitu I-Line-tyyppiseen plug-in-asennustoimintoon asennuksen helpottamiseksi ja sopivat myös käänteiseen syöttöön. Näiden laitteiden valetut kotelot pitävät virtaa johtavat komponentit, laukaisulaitteet ja muut mekanismit kompaktissa tilassa. Nämä 3-napaiset rakenteet voivat tuottaa enintään 100 kA: n keskeytyskapasiteetin 480 V: n jännitteellä ja noudattavat UL-, CSA- ja IEC-standardeja. Valitse laaja valikoima näistä NC-sarjan katkaisijoista, jotka ovat saatavana nykyisillä nimellisarvoilla välillä 1000 - 1200 A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?