Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 4200-007 Kaasunvalmistuksen ohjaustermostaatti 1/2 tuumaa 150-550 | AE9MVN 6KXE1

ROBERTSHAW 4200-007 Kaasukeittotermostaatti 1/2 tuumaa 150-550

Varastossa
Tuote: AE9MVN Malli: 4200-007Ristiviite: 6KXE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€341.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasunvalmistuksen ohjaus
Polttimon koko1/4 "X 8-7/16"
Kapillaaripituus48 "
Valitse alue150 ja 550
Kaasuliitäntä1 / 2 "
KaasutyyppiNG / LP
Asennusasento4 Way
KorvaaBJ ja BJWA
Temp. alue150 ja 550
TyyppiTermostaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasutyyppiAsennusasentoTemp. alueTyyppiHinta
ROBERTSHAW 41-204 Kaasunvalmistuksen ohjaussytytin AE9MVL 6KXD9 41-204NG / LPTasainen-sytytin€43.06
ROBERTSHAW 4350-027 Kaasunvalmistuksen ohjaustermostaattisarja uuneille | AE9MVP 6KXE2 4350-027NG / LP4 Way250 ja 550Termostaattisarja uuneille€284.81
ROBERTSHAW 4350-127 Kaasunvalmistuksen ohjaustermostaattisarja uuneille | AE9MVQ 6KXE3 4350-127NG / LP-250 ja 550Termostaattisarja uuneille€294.50
ROBERTSHAW 700-804 Kaasunvalmistuksen ohjausventtiili Ng | AE9MWE 6KXF6 700-804NG--kaasuventtiili€254.05
ROBERTSHAW 4200-018 Kaasunvalmistuksen ohjaustermostaatti 3 / 8in 150-550 | AE9MWG 6KXF8 4200-018NG / LP-150 ja 550Termostaatti€357.14
ROBERTSHAW 4290-005 Kaasunvalmistuksen säätötermostaatti 1/4 tuumaa 200-400 | AE9MWH 6KXF9 4290-005NG / LP-200 ja 400Termostaatti€297.02
ROBERTSHAW 1830-210 Kaasunvalmistuksen ohjauksen kohdepilotti | AE9MWV 6KXH0 1830-210NG / LPPystysuora-Polttouunin kohdelentäjä€48.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 4200-007 Kaasukeittotermostaatti 1/2 tuumaa 150-550
€341.15 / yksikkö