3M 04600 Kiinnityskalvo, termoplastinen 2 tuumaa x 60 jardia, 24 pk | AB9WYP 2FYA1

3M 04600 Kiinnityskalvo, termoplastinen 2 tuuma x 60 yd, 24 pk

Varastossa
Tuote: AB9WYP Malli: 04600Ristiviite: 2FYA1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,796.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimakalvo
VäriRuskea
Kovettumisaika5 min.
Leikkauslujuus10 psi
Koko2 "x 60 jaardia.
Tietty painovoima1.06
substraatitAlumiini, FR-4, fenolilevy, teräs, ABS, akryyli, polypropeeni, EPDM ja muut
Temp. alue225 astetta 300 astetta F
Vetolujuus400 psi
Tyyppikestomuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Joustava, lämmöllä tai liuottimella aktivoitu kuivakalvoliima, joka koostuu synteettisestä elastomeeristä, kestomuovista ja lämpökovettuvista hartseista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 03437 Kiinnityskalvo, termoplastinen 3 tuumaa x 60 jarkaa, 12 pk | AB9BXA 2AZD7 034373 "x 60 jaardia.€2,439.96
3M 03436 Kiinnityskalvo Termoplastinen 1 tuuma x 60 yd, 36 pk | AB9JPV 2DLE1 034361 "x 60yd€2,788.29
3M 11882 Liimakalvo, termoplastinen 12 tuumaa x 60 jardia, 4 pk | AB9JPX 2DLE6 1188212 "x 60 jaardia.€3,795.74
3M 03815 Kiinnityskalvo Termoplastinen 4 tuumaa x 60 jarkaa, 8 pk | AB9WVQ 2FXZ5 038154 "x 60 jaardia.€2,594.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 04600 Kiinnityskalvo, termoplastinen 2 tuuma x 60 yd, 24 pk
€3,796.17 / yksikkö