Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-66-4020 istukan avaimenperä | AC4AHR 2Y354

MILWAUKEE 48-66-4020 Istukan avaimenperä

Varastossa
Tuote: AC4AHR Malli: 48-66-4020Ristiviite: 2Y354

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChuck-avaimenpidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 48-66-4040 istukan avaimenperä | AC4AHT 2Y355 48-66-4040€6.47
MILWAUKEE 48-66-4080 istukan avaimenperä | AC4AHU 2Y357 48-66-4080€11.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-66-4020 Istukan avaimenperä
€6.44 / yksikkö