Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 03815 Kiinnityskalvo Termoplastinen 4 tuumaa x 60 jarkaa, 8 pk | AB9WVQ 2FXZ5

3M 03815 Kiinnityskalvo, termoplastinen 4 tuuma x 60 yd, 8 pk

Varastossa
Tuote: AB9WVQ Malli: 03815Ristiviite: 2FXZ5
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
€2,291.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimakalvo
VäriRuskea
Kovettumisaika5 min.
Leikkauslujuus10 psi
Koko4 "x 60 jaardia.
Tietty painovoima1.06
substraatitAlumiini, FR-4, fenolilevy, teräs, ABS, akryyli, polypropeeni, EPDM ja muut
Temp. alue225 astetta 300 astetta F
Vetolujuus400 psi
Tyyppikestomuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.63
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Joustava, lämmöllä tai liuottimella aktivoitu kuivakalvoliima, joka koostuu synteettisestä elastomeeristä, kestomuovista ja lämpökovettuvista hartseista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 03437 Kiinnityskalvo, termoplastinen 3 tuumaa x 60 jarkaa, 12 pk | AB9BXA 2AZD7 034373 "x 60 jaardia.€2,439.96
3M 03436 Kiinnityskalvo Termoplastinen 1 tuuma x 60 yd, 36 pk | AB9JPV 2DLE1 034361 "x 60yd€2,524.69
3M 11882 Liimakalvo, termoplastinen 12 tuumaa x 60 jardia, 4 pk | AB9JPX 2DLE6 1188212 "x 60 jaardia.€3,435.44
3M 04600 Kiinnityskalvo, termoplastinen 2 tuumaa x 60 jardia, 24 pk | AB9WYP 2FYA1 046002 "x 60 jaardia.€3,435.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 03815 Kiinnityskalvo, termoplastinen 4 tuuma x 60 yd, 8 pk
€2,291.72 / yksikkö