Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD OB-1/12 kontaktipolttolevy Fine Black - 12 kpl pakkaus | AD3NAE 40J744

JONARD OB-1/12 kontaktipolttolevy, hieno musta - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3NAE Malli: OB-1/12Ristiviite: 40J744

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteyttä Burnisher Fileen
Terän pituus1.5 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyliPitkä, kaareva kärki
Terän paksuus0.007 "
Terän leveys3 / 16 "
LeikkaustyyppiLoppu
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus1.5 "
Kahva materiaaliEristetty muovi
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysLeikkaustyyppiKäsittele väriäHinta
JONARD OB-2/12 Contact Burnisher Sensitive Blue - 12 kpl pakkaus | AD3NAF 40J745 OB-2/121 / 4 "Erittäin herkkäsininen€66.14
JONARD OB-3/12 Burnisher File Yleiskäyttöinen punainen - 12 kpl pakkaus | AD3NAG 40J746 OB-3/121 / 4 "Yleinen tarkoituspunainen€117.57
JONARD OB-4/12 Contact Burnisher Industrial Green - 12 kpl pakkaus | AD3NAH 40J747 OB-4/121 / 4 "TeollinenVihreä€145.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD OB-1/12 kontaktipolttolevy, hieno musta - 12 kappaleen pakkaus
€46.45 / yksikkö