WILKERSON Yleiskäyttöinen Jumbo-ilmansuodatin


Suodattaa
Tyhjennystyyppi: manuaalinen , Suodattimen luokitus: 5 mikronin
TyyliMalliPutken kokoKulhomateriaaliKulhon kokoMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
F30-08-000
1 "NPTPolykarbonaatti suojuksella26 oz.280 cfm150 psi125-astetta F9.8 "4.8 "€301.43
B
F30-08-G00
1 "NPTMetalli näkömittarilla26 oz.280 cfm200 psi150-astetta F9.8 "4.8 "€309.89
C
F35-0B-000
1-1 / 2 "NPTMetalli120 oz.1050 cfm150 psi150-astetta F19.07 "7.8 "€1,247.02
C
F35-0C-000
2 "NPTMetalli120 oz.1180 cfm150 psi150-astetta F19.07 "7.8 "€1,071.32
A
F30-06-000
3 / 4 "NPTPolykarbonaatti suojuksella26 oz.260 cfm150 psi125-astetta F9.8 "4.8 "€268.42
D
F30-06-G00
3 / 4 "NPTMetalli näkömittarilla26 oz.260 cfm200 psi150-astetta F9.8 "4.8 "€309.89

Yleiskäyttöinen Jumbo-ilmansuodatin

Wilkersonin yleiskäyttöiset Jumbo-ilmansuodattimet on suunniteltu poistamaan pölyhiukkaset ja kosteus paineilmavirran parantamiseksi ja ilmanpaineen parantamiseksi automaalauksessa. Näillä ilmalinjasuodattimilla on kevyt rakenne ja virtauskapasiteetti jopa 1180 cfm, ja ne tuottavat erinomaisen vedenpoistotehokkuuden jopa 5 mikronin suodatinluokituksella. Näiden suodattimien kulhoissa on metalli / metalli näköetäisyydellä / polykarbonaatilla ja suojarakenne kestämään käyttölämpötiloja ja paineita, jotka ovat korkeintaan 150 F ja 200 psi. Valitse laaja valikoima näistä ilmansuodattimista, joiden korkeusvaihtoehdot ovat 9.8 ja 19.07 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?