WESCO Moottorikäyttöiset pinoamiskoneet, kapasiteetti 1000 lbs, tehokäyttö


Suodattaa
Väri: punainen , Haarukan leveys: 3" , Kantavuus: 1000 lb , Voimanlähteenä: Akku , Rullan halk.: 4"
TyyliMalliAlustan leveysHaarukan pituusNostokorkeus max.Pyörän materiaaliNostokorkeus min.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
261030-PD
-25 "76 "fenoliset0"92 "44.5 "25.5 "€10,516.56
Tarjouspyyntö
A
261031-PD
-30 "56 "fenoliset-72 "44.5 "25.5 "€10,287.10
Tarjouspyyntö
A
261032-PD
-30 "64 "fenoliset-80 "44.5 "25.5 "€10,798.86
Tarjouspyyntö
A
261034-PD
-40 "56 "fenoliset0"72 "58.75 "54 "€11,499.28
Tarjouspyyntö
A
261029-PD
-25 "64 "fenoliset0"80 "44.5 "25.5 "€10,242.68
Tarjouspyyntö
A
261036-PD
-40 "76 "fenoliset0"92 "58.75 "54 "€11,493.18
Tarjouspyyntö
A
261028-PD
-25 "56 "fenoliset0"72 "44.5 "25.5 "€10,102.14
Tarjouspyyntö
B
261033-PD
-30 "76 "fenoliset-92 "44.5 "25.5 "€11,360.27
Tarjouspyyntö
C
261035-PD
-40 "64 "fenoliset0"80 "58.75 "54 "€11,529.43
Tarjouspyyntö
A
261023-PD
24 "-66 "fenoliset5.75 "80 "36 "25.5 "€10,015.80
Tarjouspyyntö
D
261024-PD
24 "-80 "fenoliset5.75 "92 "36 "25.5 "€10,808.48
Tarjouspyyntö
A
261022-PD
24 "-60 "fenoliset5.75 "72 "36 "25.5 "€9,558.25
Tarjouspyyntö
A
261025-PD
32 "-60 "Jäykkä-72 "36 "25.5 "€10,459.69
Tarjouspyyntö
A
261027-PD
32 "-80 "Jäykkä-92 "36 "25.5 "€10,730.39
Tarjouspyyntö
A
261026-PD
32 "-66 "Jäykkä-80 "36 "25.5 "€11,051.69
Tarjouspyyntö

Moottorikäyttöiset pinoamiskoneet, kapasiteetti 1000 lbs, tehokäyttö

Wescon nostolaitepinoamureissa on teräsrakenne, joka lisää kestävyyttä ja tukea kuljetettaessa jopa 1000 lb: n kuormia. Nämä pinoamistrukit on varustettu voimansiirtojärjestelmällä, jossa ohjauskahvassa on sisäänrakennetut sormenpäiden hallintalaitteet, joiden avulla yksi käyttäjä voi helposti siirtää laitetta eteenpäin ja taaksepäin. Ne on integroitu edelleen kahvaan, joka pystyy pyörimään jopa 180 astetta, ja punaisella hätäpysäytyspainikkeella, joka pysäyttää pinoajan, kun sitä painetaan, ja kääntää sen välittömästi. Valitse laajasta valikoimasta näitä lavapinoajia, jotka ovat saatavana etupyörän ja kääntyvän pyörän kokoonpanoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?