WILKERSON F35-0C-000 paineilmansuodatin 150 Psi 7.8 tuuman leveys | AE7XFR 6B278

WILKERSON F35-0C-000 Paineilmasuodatin 150 Psi 7.8 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE7XFR Malli: F35-0C-000Ristiviite: 6B278

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€871.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliMetalli
Kulhon koko120 oz.
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus5 mikronin
Max. Virtaus1180 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaiskorkeus19.07 "
kokonaisleveys7.8 "
Putken koko2 "NPT
Kokojumbo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.685
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKulhomateriaaliKulhon kokoMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
WILKERSON F35-0B-000 paineilmansuodatin 150 Psi 7.8 tuuman leveys | AE7XFT 6B279 F35-0B-0001-1 / 2 "NPTMetalli120 oz.1050 cfm150 psi150-astetta F19.07 "7.8 "€953.96
WILKERSON F30-08-000 paineilmansuodatin 150 Psi 4.8 tuuman leveys | AE7XFU 6B280 F30-08-0001 "NPTPolykarbonaatti suojuksella26 oz.280 cfm150 psi125-astetta F9.8 "4.8 "€301.43
WILKERSON F30-06-000 paineilmansuodatin 150 Psi 4.8 tuuman leveys | AE7XFV 6B281 F30-06-0003 / 4 "NPTPolykarbonaatti suojuksella26 oz.260 cfm150 psi125-astetta F9.8 "4.8 "€218.37
WILKERSON F30-06-G00 paineilmansuodatin 200 psi 4.8 tuuman leveys | AE8GFU 6D788 F30-06-G003 / 4 "NPTMetalli näkömittarilla26 oz.260 cfm200 psi150-astetta F9.8 "4.8 "€307.90
WILKERSON F30-08-G00 paineilmansuodatin 200 psi 4.8 tuuman leveys | AE8GFV 6D789 F30-08-G001 "NPTMetalli näkömittarilla26 oz.280 cfm200 psi150-astetta F9.8 "4.8 "€308.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON F35-0C-000 Paineilmasuodatin 150 Psi 7.8 tuuman leveys
€871.59 / yksikkö