Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON F30-06-000 paineilmansuodatin 150 Psi 4.8 tuuman leveys | AE7XFV 6B281

WILKERSON F30-06-000 Paineilmasuodatin 150 Psi 4.8 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE7XFV Malli: F30-06-000Ristiviite: 6B281

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliPolykarbonaatti suojuksella
Kulhon koko26 oz.
Tyhjennysportin koko3 / 4 "
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus5 mikronin
Max. Virtaus260 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
Kokonaiskorkeus9.8 "
kokonaisleveys4.8 "
Putken koko3 / 4 "NPT
Kokojumbo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKulhomateriaaliKulhon kokoMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
WILKERSON F35-0C-000 paineilmansuodatin 150 Psi 7.8 tuuman leveys | AE7XFR 6B278 F35-0C-0002 "NPTMetalli120 oz.1180 cfm150 psi150-astetta F19.07 "7.8 "€871.59
WILKERSON F35-0B-000 paineilmansuodatin 150 Psi 7.8 tuuman leveys | AE7XFT 6B279 F35-0B-0001-1 / 2 "NPTMetalli120 oz.1050 cfm150 psi150-astetta F19.07 "7.8 "€953.96
WILKERSON F30-08-000 paineilmansuodatin 150 Psi 4.8 tuuman leveys | AE7XFU 6B280 F30-08-0001 "NPTPolykarbonaatti suojuksella26 oz.280 cfm150 psi125-astetta F9.8 "4.8 "€301.43
WILKERSON F30-06-G00 paineilmansuodatin 200 psi 4.8 tuuman leveys | AE8GFU 6D788 F30-06-G003 / 4 "NPTMetalli näkömittarilla26 oz.260 cfm200 psi150-astetta F9.8 "4.8 "€307.90
WILKERSON F30-08-G00 paineilmansuodatin 200 psi 4.8 tuuman leveys | AE8GFV 6D789 F30-08-G001 "NPTMetalli näkömittarilla26 oz.280 cfm200 psi150-astetta F9.8 "4.8 "€308.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON F30-06-000 Paineilmasuodatin 150 Psi 4.8 tuuman leveys
€218.37 / yksikkö