DANFOSS GX-sarjan kaapelit, 277V


Suodattaa
Kaapeli Dia: 0.25 " , Kaapelinäyttö: Alufoil , Kaapelityyppi: Twin Conductor , Luokka: 2872 01, 2872 81 , Väri: Musta , Muodonmuutoslujuus: 2000 N , Elementin IP-luokka: IPX7 , Täyteaine: PEX , Asennuslämpötila: 23 astetta F , Johdon pituus: 19.6 ft. , Max. Ei toimintalämpötila: 185 astetta F , Min. Taivutushalkaisija: 42 mm , Ensisijainen sovellus: Maan jään ja lumen sulatus, katon jäätymissuoja , Vetovoima: 120 N , UV-suoja: Kyllä
TyyliMalliPituusKattavuusMax. nykyinenWattsJänniteulostuloHinta (ei alv)
A
088L3065
170 ft.40 sq ft.7.3A2020W277V AC12 W/ft.€739.62
Tarjouspyyntö
A
088L3066
190 ft.45 sq ft.8.4A2325W277V AC12 W/ft.€817.13
Tarjouspyyntö
A
088L3067
215 ft.50 sq ft.9.4A-277V AC12 W/ft.€902.42
Tarjouspyyntö
A
088L3068
240 ft.55 sq ft.10.3A2855W277V AC12 W/ft.€1,003.20
Tarjouspyyntö
A
088L3069
285 ft.65 sq ft.12.4A3435W277V AC12 W/ft.€1,141.22
Tarjouspyyntö
A
088L3070
330 ft.80 sq ft.14.5A4015W277V AC12 W/ft.€1,293.16
Tarjouspyyntö
A
088L3071
375 ft.90 sq ft.16.6A4600W277V AC12 W/ft.€1,392.39
Tarjouspyyntö
A
088L3072
425 ft.100 sq ft.18.6A5150W277V AC12 W/ft.€1,499.40
Tarjouspyyntö
A
088L3073
475 ft.115 sq ft.20.8A5760W277V AC12 W/ft.€1,617.23
Tarjouspyyntö
A
088L3074
545 ft.130 sq ft.23.8A6590W277V AC12 W/ft.€1,766.07
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?