WESCO 240076 rumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs, korkeus 59.75 tuumaa, polyolefiini | AF3PEF 8AE08 / 40BTW

WESCO 240076 rumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs, korkeus 59.75 tuumaa, polyolefiini

Varastossa
Tuote: AF3PEF Malli: 240076Ristiviite: 8AE08 / 40BTW

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€620.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriOranssi
Rummun kapasiteetti30-85 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Suorittaa loppuunJauhemaali
Etupyörän halkaisija10 "
Etupyörän leveys2-1 / 2 "
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys23-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys59-1 / 2 "
Kokonaissyvyys23.5 "
Kokonaiskorkeus59.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys23.75 "
Tyyppi2-pyörä
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän tyyppipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukee poly- ja kuitutynnyreitä
    • Käsittelee turvallisesti 113.5 litran, 208.1 litran ja 321.7 litran rummut
    • Viimeistelty jauhemaalilla tuotteen kestävyyden parantamiseksi
    • Ergonomiset Y-muotoiset kahvat helpottavat kuljetusta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeus Rummun kapasiteettikokonaisleveysTyyppiPyörän materiaaliHinta
WESCO 240077 rumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs, korkeus 59.5 tuumaa, teräs | AF3PAL 8AC60 / 45BTW 2400771000 lb59.5 "30-85 gal.24 "2-pyöräpolyolefiini€641.23
WESCO 240121 Ergonominen nelipyöräinen rumputrukki, kapasiteetti 1000 paunaa, 58 tuumaa x 24 tuumaa | AG7HEK 15BTC 2401211000 lb58 "30-55 gal.24 "4-pyöräMoldon-kumi€675.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240076 rumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs, korkeus 59.75 tuumaa, polyolefiini
€620.35 / yksikkö