WESCO 240121 Ergonominen nelipyöräinen rumputrukki, kapasiteetti 1000 paunaa, 58 tuumaa x 24 tuumaa | AG7HEK 15BTC

WESCO 240121 Ergonominen nelipyöräinen rumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs, koko 58 tuumaa x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7HEK Malli: 240121Ristiviite: 15BTC

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€675.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus58 "
Kokonaispituus21 "
kokonaisleveys24 "
Tyyppi4-pyörä
Pyörän materiaaliMoldon-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukee teräsputkia
    • Käsittelee turvallisesti 113.5 litran ja 208.2 litran rummut
    • Jauhemaalaus lisää laitteen kestävyyttä
    • Soittokoukku, joka lukittuu ylempään reunaan, mikä auttaa seisovien rumpujen lastaamisessa ja purkamisessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeus Rummun kapasiteettikokonaisleveysTyyppiPyörän materiaaliHinta
WESCO 240077 rumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs, korkeus 59.5 tuumaa, teräs | AF3PAL 8AC60 / 45BTW 2400771000 lb59.5 "30-85 gal.24 "2-pyöräpolyolefiini€641.23
WESCO 240076 rumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs, korkeus 59.75 tuumaa, polyolefiini | AF3PEF 8AE08 / 40BTW 2400761000 lb59.5 "30-85 gal.23.75 "2-pyöräpolyolefiini€620.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240121 Ergonominen nelipyöräinen rumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs, koko 58 tuumaa x 24 tuumaa
€675.03 / yksikkö