3M 3903-sarja, vinyylikanava


Suodattaa
liima: Kumi , Halkaisija: 3.141 " , Arvosana: Kevyiden , Pituus: 50 yd. , Muoto: Jatkuva rulla , Vetolujuus: 14 paunaa / tuumaa , Paksuus: 6.3 milj. , Tyyppi: Ilmastointiteippi
TyyliMalliTartunnan lujuusVärieräMateriaaliSuorituskyky Temp.LeveysHinta (ei alv)
A
3903
16 oz. / TuumaasininenIlmastointiteippiVinyyli40 astetta 250 astetta F2"€22.86
B
3903
16 oz. / TuumaaHarmaaIlmastointiteippiVinyyli40 astetta 250 astetta F2"€22.73
C
3903
16 oz. / TuumaaVihreäIlmastointiteippiVinyyli40 astetta 250 astetta F2"€24.07
D
3903
16 oz. / TuumaapunainenIlmastointiteippiVinyyli40 astetta 250 astetta F2"€26.84
E
3903
16 oz. / TuumaaValkoinenIlmastointiteippiVinyyli40 astetta 250 astetta F2"€23.02
F
3903
16 oz. / TuumaaKeltainenIlmastointiteippiVinyyli40 astetta 250 astetta F2"€21.66
G
3903
16 oz. / TuumaaMustaIlmastointiteippiVinyyli40 astetta 250 astetta F2"€24.92
H
3903
20 oz. / TuumaaHarmaaVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F3"€46.86
I
1-50-3903-VIHREÄ
20 oz. / TuumaaVihreäIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1"€21.56
J
3903
20 oz. / TuumaasininenVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F1 / 2 "€10.47
K
3903
20 oz. / TuumaaValkoinenVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F1 / 2 "€10.38
L
3903
20 oz. / TuumaaVihreäVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F3 / 4 "€14.62
M
1.5-50-3903-PUNAINEN
20 oz. / TuumaapunainenIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1.5 "€31.50
N
1-50-3903-VALKOINEN
20 oz. / TuumaaValkoinenIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1"€20.45
O
4-50-3903-MUSTA
20 oz. / TuumaaMustaIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F4"€78.36
M
1-50-3903-PUNAINEN
20 oz. / TuumaapunainenIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1"€22.12
P
1.5-50-3903-KELTAINEN
20 oz. / TuumaaKeltainenIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1.5 "€30.79
H
3903
20 oz. / TuumaaHarmaaVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F1 / 2 "€10.46
Q
3903
20 oz. / TuumaaMustaVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F3 / 4 "€14.37
R
3903
20 oz. / TuumaapunainenVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F3 / 4 "€14.23
J
3903
20 oz. / TuumaasininenVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F3"€64.72
S
3903
20 oz. / TuumaaKeltainenVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F3"€62.93
L
3903
20 oz. / TuumaaVihreäVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F3"€52.84
I
1.5-50-3903-VIHREÄ
20 oz. / TuumaaVihreäIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1.5 "€30.94
T
4-50-3903-HARMAA
20 oz. / TuumaaHarmaaIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F4"€75.61
N
1.5-50-3903-VALKOINEN
20 oz. / TuumaaValkoinenIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1.5 "€33.19
S
3903
20 oz. / TuumaaKeltainenVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F3 / 4 "€14.56
U
1-50-3903-SININEN
20 oz. / TuumaasininenIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1"€21.00
T
1.5-50-3903-HARMAA
20 oz. / TuumaaHarmaaIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1.5 "€30.45
Q
3903
20 oz. / TuumaaMustaVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F1 / 2 "€10.01
R
3903
20 oz. / TuumaapunainenVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F1 / 2 "€10.01
J
3903
20 oz. / TuumaasininenVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F3 / 4 "€14.53
K
3903
20 oz. / TuumaaValkoinenVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F3 / 4 "€14.53
T
1-50-3903-HARMAA
20 oz. / TuumaaHarmaaIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1"€22.92
U
1.5-50-3903-SININEN
20 oz. / TuumaasininenIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1.5 "€31.00
I
4-50-3903-VIHREÄ
20 oz. / TuumaaVihreäIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F4"€73.59
U
4-50-3903-SININEN
20 oz. / TuumaasininenIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F4"€78.87
P
4-50-3903-KELTAINEN
20 oz. / TuumaaKeltainenIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F4"€78.41
L
3903
20 oz. / TuumaaVihreäVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F1 / 2 "€10.50
S
3903
20 oz. / TuumaaKeltainenVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F1 / 2 "€10.43
H
3903
20 oz. / TuumaaHarmaaVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F3 / 4 "€12.97
Q
3903
20 oz. / TuumaaMustaVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F3"€50.83
K
3903
20 oz. / TuumaaValkoinenVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F3"€62.66
P
1-50-3903-KELTAINEN
20 oz. / TuumaaKeltainenIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F1"€22.12
N
4-50-3903-VALKOINEN
20 oz. / TuumaaValkoinenIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F4"€77.73
M
4-50-3903-PUNAINEN
20 oz. / TuumaapunainenIlmastointiteippiVinyyliJopa 250 astetta F4"€77.88
R
3903
20 oz. / TuumaapunainenVinyylikanavaVinyyli päällystetty kangasJopa 250 astetta F3"€50.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?