VESTIL LM-sarjan pääpuomit, teleskooppi


Suodattaa
Boom-tyyli: Teleskooppi , Puomin tyyppi: Nosta pääpuomi , Jatkettu koukun korkeus: 28 11 / 32 " , Jatkeen väri: Keltainen , Kehyksen väri: sininen , Materiaali: Teräs , Max. Koukkukohta: 144 " , Min. Koukkukohta: 36 " , Koukkujen määrä: 2 , Jatkettu kokonaiskorkeus: 48 1 / 2 " , Tukivarren pituus: 36 " , Sisään vedetyn koukun korkeus: 12 13 / 16 " , Turvaketjut: Kyllä
TyyliMalliKorkeusKokoYhteensopiva haarukan paksuusMax. PituusPystysuuntaisten säätöasemien määräYhden koukun kapasiteetti 108"Yhden koukun kapasiteetti 120"Yhden koukun kapasiteetti 132"Hinta (ei alv)
A
LM-1T-3-24
25.88 "3000 lbs.2.5 "151.25 "101500 lbs.1250 lbs.1000 lbs.€3,015.29
Tarjouspyyntö
B
LM-1T-4-11
25.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€2,980.85
Tarjouspyyntö
C
LM-1T-4-30
25.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,117.01
Tarjouspyyntö
D
LM-1T-6-11
25.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€4,093.38
E
LM-1T-6-30
25.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€4,212.37
Tarjouspyyntö
F
LM-1T-4-24
25.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,051.11
Tarjouspyyntö
G
LM-1T-4-36
25.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,189.88
Tarjouspyyntö
H
LM-1T-6-24
25.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€4,143.61
Tarjouspyyntö
I
LM-1T-6-36
25.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€4,296.75
Tarjouspyyntö
J
LM-1T-8-24
26.56 "8000 lbs.2.25 "149.13 "103500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.€5,145.86
K
LM-1T-8-30
26.56 "8000 lbs.2.25 "149.13 "103500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.€5,299.08
Tarjouspyyntö
L
LM-1T-8-36
26.56 "8000 lbs.2.25 "149.13 "103500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.€5,452.15
Tarjouspyyntö
M
LM-F15-4-24
33 "4000 lbs.2.5 "147 "42500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€2,375.29

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?