Säädettävät haarukat: Kyllä , Säädettävät jalat: Kyllä , Pyörän materiaali: Poly terästä , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Väri: Keltainen Musta , Etupyörän tyyppi: Jäykkä , Etupyörän leveys: 2 29 / 32 " , Vaakasuora kuormituskeskus: 24 " , Jalkatyyppi: konttilukin , Nosto per kahvan kierros: 3 / 4 " , Kantavuus: 2000 lbs. , Materiaali: Teräs , Max. Jalan sisähalkaisija: 50 " , Max. Haarukoiden välinen leveys: 26.75 " , Max. Jalkojen välinen leveys: 50 " , Min. Matkan etäisyys: 36 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Etupyörän lukumäärä: 2 , Takapyörien lukumäärä: 2 , Operaatio: Käsipumppu , Virtalähde: manuaalinen , Takapyörän tyyppi: Kääntyvä jarrulla , Takapyörän leveys: 2"