VESTIL VHPS-2000-AA-118 Manuaalinen pumppujen pinoaja, 2-118 tuuman koko, 1500-2000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE4RQK Malli: VHPS-2000-AA-118
€4,567.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen pinoamistrukki
Säädettävät haarukatKyllä
Säädettävät jalatKyllä
Koko2000 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
VäriKeltainen Musta
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys4"
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Korkeus78.5 "
Jalkojen leveys4"
Pituus62 "
Nostokorkeus max.118 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus115.875 "
Max. Haarukoiden välinen leveys26.75 "
Max. Leveys jalkojen välissä50 "
Min. Nostokorkeus2.13 "
Min. Haarukoiden välinen leveys7.88 "
Min. Leveys jalkojen välissä40 "
Pyörän määrä4
Kokonaissyvyys62 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.7"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Leveys57.88 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan pituusAlennettu korkeusKorotettu korkeusPituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL VHPS-2000-AA Manuaalinen pinoaja, säädettävät haarukat/jalat, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8BQA VHPS-2000-AA-42.13 "--62 "54 "79 "€3,728.38
Tarjouspyyntö
VESTIL VHPS-2000-FF Manuaalinen pinoaja, kiinteät haarukat/jalat, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8BQB VHPS-2000-FF-42.13 "--60.25 "27.38 "78 "€3,288.71
Tarjouspyyntö
VESTIL VHPS-2000-AA-17 Manuaalinen pumppujen pinoaja, 2-17 tuuman koko, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE4RQL VHPS-2000-AA-17-42.13 "--64 "47.25 "49 "€3,283.10
Tarjouspyyntö
VESTIL VHPS-2000-AA-35 Manuaalinen pumppujen pinoaja, 2-17 tuuman koko, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE4RQM VHPS-2000-AA-35-42.13 "--46.88 "61.25 "55 "€3,579.41
Tarjouspyyntö
VESTIL VHPS-2000-FF-118 Manuaalinen pumppujen pinoaja, 3–118 tuumaa, 1500–2000 Lb. Kapasiteetti | CE4RQN VHPS-2000-FF-118-42.13 "--58.5 "27 "78.5 "€4,074.90
Tarjouspyyntö
VESTIL VHPS-3000-AA-17 Manuaalinen pumppujen pinoaja, 2-35 tuuman koko, 3000 Lb. Kapasiteetti | CE4RQP VHPS-3000-AA-17-42.13 "--47.25 "60.25 "47.25 "€3,736.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHPS-2000-AA-118 Manuaalinen pumppujen pinoaja, 2-118 tuuman koko, 1500-2000 Lb. Kapasiteetti
€4,567.40 / yksikkö