VESTIL VHPS-2000-AA Manuaalinen pinoaja, säädettävät haarukat/jalat, 2000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG8BQA Malli: VHPS-2000-AA
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,728.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen pinoamistrukki
Säädettävät haarukatKyllä
Säädettävät jalatKyllä
Koko2000 lbs.
VäriKeltainen Musta
Haarukan pituus42.13 "
Haarukan leveys5.9 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliNylon
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys2 29 / 32 "
Korkeus79 "
Vaakasuora kuormituskeskus24 "
Jalan tyyppikonttilukin
Jalkojen leveys4"
Pituus62 "
Nosto per kahva pumppu3 / 4 "
Nosto per kädensijan kierros3 / 4 "
Nostokorkeus max.62 "
Kantavuus2000 lbs.
Alennettu korkeus1-3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Fork Outside Dia.26 3 / 4 "
Max. Sisällä Dia.50 "
Max. Jalan sisähalkaisija.50 "
Maks. Dia.26-3 / 4 "
Maks. Matkan pituus64 "
Max. Haarukoiden välinen leveys26.75 "
Max. Leveys jalkojen välissä50 "
Min. Fork Outside Dia.7 7 / 8 "
Min. Sisällä Dia.38 "
Min. Jalan sisähalkaisija.38 "
Min. Nostokorkeus1.38 "
Min. Dian ulkopuolella.7-7 / 8 "
Min. Matkan etäisyys36 "
Min. Haarukoiden välinen leveys7.88 "
Min. Leveys jalkojen välissä40.13 "
Pyörän määrä4
Etupyörän lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
ToimintaKäsipumppu
Kokonaissyvyys62 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus63 "
Takapyörän halkaisija.7"
Takapyörän materiaaliNylon
Takapyörän tyyppiKääntyvä jarrulla
Takapyörän leveys2"
Palvelualue2 "63"
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 356.4
Laivan korkeus (cm)205.74
Laivan pituus (cm)153.04
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan pituusAlennettu korkeusKorotettu korkeusPituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL VHPS-2000-FF Manuaalinen pinoaja, kiinteät haarukat/jalat, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8BQB VHPS-2000-FF-42.13 "--60.25 "27.38 "78 "€3,288.71
Tarjouspyyntö
VESTIL VHPS-2000-AA-118 Manuaalinen pumppujen pinoaja, 2-118 tuuman koko, 1500-2000 Lb. Kapasiteetti | CE4RQK VHPS-2000-AA-118-42 "--62 "57.88 "78.5 "€4,567.40
Tarjouspyyntö
VESTIL VHPS-2000-AA-17 Manuaalinen pumppujen pinoaja, 2-17 tuuman koko, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE4RQL VHPS-2000-AA-17-42.13 "--64 "47.25 "49 "€3,283.10
Tarjouspyyntö
VESTIL VHPS-2000-AA-35 Manuaalinen pumppujen pinoaja, 2-17 tuuman koko, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE4RQM VHPS-2000-AA-35-42.13 "--46.88 "61.25 "55 "€3,579.41
Tarjouspyyntö
VESTIL VHPS-2000-FF-118 Manuaalinen pumppujen pinoaja, 3–118 tuumaa, 1500–2000 Lb. Kapasiteetti | CE4RQN VHPS-2000-FF-118-42.13 "--58.5 "27 "78.5 "€4,074.90
Tarjouspyyntö
VESTIL VHPS-3000-AA-17 Manuaalinen pumppujen pinoaja, 2-35 tuuman koko, 3000 Lb. Kapasiteetti | CE4RQP VHPS-3000-AA-17-42.13 "--47.25 "60.25 "47.25 "€3,736.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHPS-2000-AA Manuaalinen pinoaja, säädettävät haarukat/jalat, 2000 Lb. Kapasiteetti
€3,728.38 / yksikkö