VESTIL ROLL-D-DLX Rullamateriaali Kannettava nukke leikkurilla

Varastossa
Tuote: AG7YAF Malli: ROLL-D-DLX

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,641.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöritä Dolly
Koko440 lbs.
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän koko3" x 1 1/4" ja 4" x 1 1/4"
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
VäriMusta
Syvyys40 "
Korkeus70 "
Pituus40 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Pysty Post Dia.1"
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8422409181
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPysty Post Dia.KokoRullamateriaaliLeveysPyörän kokoPyörän tyyppiVäriSyvyysHinta
VESTIL ROLL-D rullamateriaalin kannettava Dolly AG7YAE ROLL-D1 5 / 16 "125 lbs.Poly poly33 "3 "x 1 1 / 4"Kääntyvä täydellisellä lukituksellasininen33 "€509.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ROLL-D-DLX Rullamateriaali Kannettava nukke leikkurilla
€2,641.67 / yksikkö