KERN AND SOHN EG-AM-sarjan tarkkuusvaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 30 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 180 x 160 mm , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Yksiköt: ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 160 mm , Punnituspinnan halkaisija: 118 mm , Punnituspinnan leveys: 180 mm
TyyliMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)KalibrointiluokkaKalibrointiarvoPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Housing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusHinta (ei alv)
A
EC 220-3NM
1mgII0.01g10mgX x 182 235 65 mm65mm235 mm+/- 0.002 g€1,434.25
B
EC 620-3NM
1mgI0.01g10mgX x 240 185 75 mm75 mm185 mm+/- 0.004 g€1,758.99
C
EC 420-3NM
1mgII0.01g10mgX x 182 235 75 mm75 mm235 mm+/- 0.003 g€1,569.56
D
EC 2200-2NM
10mgII0.1g100mgX x 265 192 87 mm87 mm192 mm+/- 0.01 g€1,501.91
E
EC 4200-2NM
10mgII0.1g100mgX x 260 190 70 mm70mm190 mm+/- 0.02 g€1,650.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?