VESTIL ROLL-D Rullamateriaali Kannettava nukke

Tuote: AG7YAE Malli: ROLL-D
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€509.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöritä Dolly
Koko125 lbs.
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän koko3 "x 1 1 / 4"
Pyörän tyyppiKääntyvä täydellisellä lukituksella
Värisininen
Kannen korkeus5 1 / 2 "
Syvyys33 "
Halkaisija33 "
Korkeus72.25 "
Pituus33 "
MateriaaliTeräs
Max. Roll Dia.33 "
Max. Rullan korkeus61 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Pysty Post Dia.1 5 / 16 "
Pystytolpan korkeus66 "
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)183.67
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPysty Post Dia.KokoRullamateriaaliLeveysPyörän kokoPyörän tyyppiVäriSyvyysHinta
VESTIL ROLL-D-DLX -rullamateriaalilla varustettu kannettava Dolly leikkurilla | AG7YAF ROLL-D-DLX1"440 lbs.fenoliset35 "3" x 1 1/4" ja 4" x 1 1/4"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaMusta40 "€2,641.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ROLL-D Rullamateriaali Kannettava nukke
€509.65 / yksikkö