VESTIL NPL-21 Nenälevy Dolly, 600 Lb. Kapasiteetti, 32 tuumaa x 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WMH Malli: NPL-21

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€472.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNenälevy Dolly
Koko600 lbs.
Pyörä Dia.2 1 / 2 "
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko2 1/2" x 1 1/4" ja 3" x 1 1/2"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1 1/4", 1 1/2"
Väripunainen
Kannen korkeus4"
Kannen pituus32 "
Kannen leveys15 "
Syvyys32 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.2.5 "
Korkeus3.75 "
Sisältää(2) pyörät 1 1/2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/4" leveys
Pituus32 "
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus4"
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Pyörien lukumäärä2
Lavan korkeus4"
Platform Pituus32 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys15 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.3"
Staattinen kantavuus600 lbs.
Pyörän halkaisija3"
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörän leveys1.5 "
Leveys15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)38.74
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen leveysAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL NPL-24 Nenälevy Dolly, 600 Lb. Kapasiteetti, 32 tuumaa x 18 tuumaa koko | AG7WMJ NPL-2418 "18 "18 "€515.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL NPL-21 Nenälevy Dolly, 600 Lb. Kapasiteetti, 32 tuumaa x 15 tuumaa
€472.29 / yksikkö