EATON CH-sarjan lämpömagneettiset katkaisijat


Eaton CH -sarjan lämpömagneettiset katkaisijat asennetaan CH-tyyppisiin kuormakeskuksiin estämään kytkettyjen laitteiden sähköiset vauriot ensisijaisesti oikosulkujen vuoksi. Ne ovat eräänlainen maasulkukatkaisija, jota käytetään märissä tai ulkoisissa olosuhteissa. Nämä katkaisijat ovat yleensä u...käytetään sovelluksissa, joissa on metallihalogenidi-, natrium- tai elohopea HID (korkean intensiteetin purkaus) valaistus.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
CHB120HID
€569.25
Tarjouspyyntö
A
CHB120HM
€354.31
Tarjouspyyntö
B
CHB120GF
-
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Eaton CH -sarjan katkaisimissa on liukuva kahva, jossa on ON- ja OFF-ilmaisuasennot, jotka helpottavat katkaisijan tilan tunnistamista.
  • Niissä on yksinapainen liittäminen yhteen piiriin.
  • Tietyissä malleissa, joissa on GF-liite, on lisäksi 5 mA maasulkuilmoitus turvallisuuden parantamiseksi.
  • Katkaisijat, joissa on HM-liite, ovat korkeamagneettisesti mitoitettuja käsittelemään suurta syöttövirtaa (maksimaalinen hetkellinen tulovirta).
  • Katkaisijat, joissa on HID-liite, soveltuvat korkean intensiteetin purkausvalaistuspiirien kytkemiseen ja lisääntyneen virrankulutuksen aiheuttaman lisääntyneen lämmön poistamiseen.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton CHB Breaker -kiinnitysalusta: Nämä katkaisijat yhdistetään tähän asennusalustaan ​​pinta- ja DIN-kiskoon asennettaviin kaapelin sisään-/ulostulosovelluksiin.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL 489

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat näiden Eaton CH -sarjan lämpömagneettisten katkaisijoiden sähköiset arvot?

Eaton CH -sarjan lämpömagneettisten katkaisijoiden jänniteluokitus on 120 / 240 V, virtaluokitus 20 A ja keskeytysluokitus 10 kAIC.

Mitä etuja maasulkukytkimien käytöstä on?

GFCI (ground fault circuit interrupter) katkaisijat tarjoavat suojan sähköiskulta alueilla, joissa sähkönsyöttö saattaa joutua kosketuksiin veden kanssa. Nämä maasulkukatkaisijat katkaisevat piirin välittömästi, kun sähkövirrassa havaitaan vuoto, mikä vähentää sähköiskun ja sähköiskun riskiä.

Mitkä lankamittarit sopivat näiden Eaton CH -sarjan lämpömagneettisten katkaisijoiden johdotukseen?

#14-8 AWG-johdot sopivat näiden Eaton CH -sarjan lämpömagneettisten katkaisijoiden johdotukseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?